Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cercafughe Plus
Schiuma per il rilevamento delle perdite per identificare aree con perdite, microperdite e crepe capillari in modo rapido e sicuro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione facile e veloce
- Diagnosi affidabile e rapida
- Micro-perforazioni o perdite che si formano specialmente su impianti ad alta pressione possono essere rilevate in modo sicuro
Non infiammabile; possibilità di rilevare perdite in gas infiammabili
Temperatura di applicazione (da -15 °C a +50 °C), test in conformità alla norma DIN51421
- Utilizzabile a temperature fredde
- Adatto per gas criogenici
pH neutro
- I metalli non sono intaccati
- Resistenza alla corrosione sotto tensione sui materiali plastici come PVC o PE
Non corrosivo
Non nocivo per la salute
Compatibile con l'ossigeno
Idoneo per tutti i gas tecnici e medicali in impianti ad aria e a gas compressi, impianti aria condizionata, compressori, dispositivi di saldatura, impianti frenanti ad aria, pneumatici di veicoli, tubi flessibili e serbatoi di trasporto. Utilizzabile anche per gas sotto pressione come azoto, propano, butano, gas naturale, acetilene, anidride carbonica, argon, aria, ecc.
Spruzzare da una distanza di ca. 40 cm. In caso di perdita si formano bolle nella schiuma. Se si sospettano micro-perdite, osservare l'area irrorata per un certo periodo di tempo. Quindi risciacquare con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.