Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo sottoscocca in cera PLUS
Rivestimento a base cera contenente solventi, non può essere verniciato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Permanentemente elastica con proprietà autorigeneranti
- Compatibile con vernice, gomma e PVC
- Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e alcali deboli
- Contenuto solido molto elevato
- Contenuto di VOC ridotto
- Fuori polvere dopo 48 ore, poi trattamento a cera
- Resa: 876 g/1000 ml a 200 µm 0,28 litri/m2
Spessore dello strato asciutto consigliato: almeno 50 μm. Il prodotto deve essere agitato bene prima dell'uso. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Per le aree a rischio di corrosione della carrozzeria, quali giunzioni di lamiera (fessure, spazi vuoti, flange), bordi e superfici. Ottima aderenza e stabilità molto buona sulle superfici metalliche
Agitare bene prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, sporco o grasso. Distanza di nebulizzazione ottimale di 30 cm. Applicare uno strato sottile. Pressione di esercizio: 6 bar
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.