Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera per cavità
Per la riparazione e la protezione duratura nel tempo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata capacità di scorrimento e ottima penetrazione, protegge in modo efficace anche le fessure difficili da raggiungere.
- Effetto di espulsione dell'acqua, penetra ed elimina l'umidità.
- Elevata resistenza al calore e buona flessibilità al freddo
La temperatura del materiale dovrebbe essere da +18 °C a +30 °C. Spessore consigliato del rivestimento asciutto: 2-3 passate di spray. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Si consigliano due applicazioni per le auto d'epoca.
Ventilare accuratamente le cavità dopo l'applicazione.
Per una protezione duratura delle cavità delle superfici dei veicoli soggette a corrosione. Per la manutenzione di guarnizioni esistenti e per ripristinare la protezione anticorrosione dopo i lavori di riparazione per incidente.
Agitare bene prima dell'uso. Applicare un sottile strato di cera per cavità usando la pistola a spruzzo con serbatoio pressurizzato e la relativa sonda. Applicare lo spray direttamente o tramite la sonda a seconda della zona di utilizzo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.