Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera per cavità PLUS
Per la riparazione e la protezione a lungo termine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata capacità di scorrimento e ottima penetrazione, protegge in modo efficace anche le canaline difficili da raggiungere
- Effetto di espulsione dell'acqua, penetra ed elimina l'umidità.
- Privo di composti aromatici, compatibile con le vernici disponibili in commercio e con componenti in gomma e materiale plastico
- Elevata resistenza al calore e buona flessibilità alle basse temperature
- Protezione ottimale contro la corrosione con uno spessore dello strato di soli 50 µ
- Contenuto di VOC ridotto
- Contenuto solido molto elevato
- Resa: aerosol ±180 g/m² a 50 µ secco/liquido (contenitore da 1.000 ml) ±80 g/m² a 50 µ secco
La temperatura del materiale deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta spray e spruzzare fino a svuotare completamente l'ugello.
Per una protezione duratura delle cavità delle superfici dei veicoli soggette a corrosione. Per la manutenzione delle guarnizioni esistenti e per ripristinare la protezione contro la corrosione in seguito a lavori di riparazione causati da un incidente.
Agitare bene prima dell'uso. Applicare un sottile strato di cera per cavità usando la pistola a spruzzo con serbatoio pressurizzato e la relativa sonda. Applicare lo spray direttamente o tramite la sonda a seconda della zona di utilizzo. Pressione di esercizio: 6 bar
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.