Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera dura, assortimento
Per il riempimento di danni estesi sulla superficie o sui bordi che sono sottoposti a stress maggiori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevata resistenza
- Per riparare le zone della superficie sottoposte a carichi elevati
- Elevata resistenza all'abrasione
Ampia scelta di colori
- Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno
- Ampia gamma di applicazioni
Colori miscelabili tra loro
- Per un adattamento ottimale del colore alla superficie
- Permette una migliore corrispondenza con la grana del legno
Lavori di riparazione semplici e poco costosi invece della sostituzione o del costoso nuovo trattamento dell'intera superficie
- Per l'uso in ambienti interni
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione
- Notare che il legno ha un colore naturale che dipende da molti fattori diversi (ad es., origine, tipo esatto di albero, trattamento della superficie, ecc.). Pertanto, un ritocco poco visibile non potrà mai essere effettuato con un'unica tonalità di cera.
Per riempire graffi e crepe profonde, giunti aperti, fori e ammaccature soggette a forti sollecitazioni. Adatto per i frontali, le superfici e i bordi, nonché superfici di tavoli, pavimenti in parquet, gradini per scale, ecc.
Trattare l'area danneggiata con la punta riscaldata del fusore a gas (art. n. 0890 305 3).
Lasciare raffreddare la cera e rimuovere la quantità in eccesso con una spatola in plastica (art. n. 0890 305 30).
Tracciare le venature del legno con i materiali da ritocco e ripristinare la struttura dei pori. Infine, sigillare l'area con vernice trasparente (art. n. 0893 188 2/0893 188 3). Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.