Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cemento antifuoco MG III

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cemento antifuoco MG III

Malta appartenente al gruppo malta III secondo DIN 1053-1, materiale da costruzione in classe A1 secondo DIN 4102-4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • A tenuta contro il fuoco e gas di combustione, abbatte la temperatura, compartimenta i locali, resistente a schizzi d'acqua e getti di idranti, meccanicamente stabile

  • Applicabile con pompe, a pressione e manualmente

  • Miscela pronta all'uso

  • Stabile anche in caso di realizzazione di grandi elevazioni
Indicazione

< 1000 °C.