Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cavo di avviamento da 35 mm²

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo di avviamento da 35 mm²

Con protezione da sovraccarico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Completo di due dispositivi start-safe box con carcassa in plastica resistente


  • Protezione da sovratensione

  • Senza protezione dall'inversione di polarità


Per motori a benzina


Fino a max. 7000 cm³



Per motori diesel


Fino a max. 4000 cm³



Peso: 4,7 kg



Pinze in lamiera di acciaio completamente isolate per carichi fino a max. 600 A



Conforme a DIN



In sacchetto di tessuto resistente e antistrappo

Indicazione

Osservare le istruzioni per l'uso incluse