Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fune metallica con gancio a 90° forato
Fune metallica con gancio a 90° forato - 1
Fune metallica con gancio a 90° forato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fune metallica con gancio a 90° forato

Per una semplice installazione e regolazione. Per questo non sono necessari altri preparativi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sezione 7 x 7, diametro fune di acciaio 2 mm

  • Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata

  • Possibilità di installazione ad angolo senza profilati


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.