Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con due scatole di protezione
- Protezione dalla sovratensione
- Senza protezione contro l’inversione di polarità
Per motori a benzina
Fino a max. 5500 cm³
Per motori diesel
Fino a max. 3000 cm³
Peso: 2.7 kg
Pinze in plastica completamente isolate per cariche fino a max. 350 A
Conformi a DIN
In robusta borsa di tessuto
Osservare le istruzioni incluse.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.