Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo di avviamento per camion da 50 mm² START-SAFE-BOX
Con protezione da sovraccarico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Completo di dispositivo start-safe box rivestito in plastica resistente
- Protezione contro il sovraccarico
- Senza protezione dall'inversione di polarità
Per tutti i motori di mezzi pesanti
Cavi estremamente flessibili
- Guida in parallelo con elementi di collegamento
- I cavi rimangono flessibili anche a temperature di congelamento
Peso: 7,0 kg
Pinze angolate pressofuse completamente isolate per carichi fino a 1000 A
Le estremità delle pinze sono rastremate
Prodotto fornito in un sacchetto di tessuto resistente e antistrappo
Osservare le istruzioni per l'uso incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.