Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cavo di avviamento da 35 mm²
Cavo di avviamento da 35 mm² - 1
Cavo di avviamento da 35 mm² - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo di avviamento da 35 mm²

In sacchetto di tessuto resistente e antistrappo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per motori a benzina


fino a max. 7000 cm3 di cilindrata



Per motori diesel


fino a max. 4000 cm3 di cilindrata



Peso: 4,7 kg



Morsetti in metallo completamente isolati per carichi fino a max. 600 A



A norma DIN

Indicazione

Osservare le istruzioni per l'uso incluse