Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adattatore da 15 a 2x7 pin Standard 24 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adattatore da 15 a 2x7 pin Standard 24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

2 cavi a spirale a 7 conduttori in poliuretano (PU)



Connettore a 7 pin versione N e S, materiale plastico stampato, tenuta stagna



9 contatti a crimpare su estremità a 15 pin



Sezioni trasversali cavo per spirale: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Collegamento


  • Su veicolo trattore/rimorchio

Presa a 15 pin


Presa a 2x7 pin