Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adattatore speciale 24 V per Actros e piedinature speciali

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adattatore speciale 24 V per Actros e piedinature speciali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

2 cavi a spirale a 7 conduttori in poliuretano (PU)



Connettore a 7 pin versione N e S, materiale plastico stampato, tenuta stagna



Assegnazione contatti speciali "Actros"



15 contatti a vite sul lato a 15 pin


Le piedinature speciali sono facili da realizzare.



Sezioni trasversali cavo per spirale: 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Collegamento


  • Su veicolo trattore/rimorchio

Presa a 15 pin


Presa a 2x7 pin