Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cavo a spirale per aria compressa, universale
Cavo a spirale per aria compressa, universale - 1
Cavo a spirale per aria compressa, universale - 2
Cavo a spirale per aria compressa, universale - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo a spirale per aria compressa, universale

Sistema a bobina per adattatore universale adatto per tutti i veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Bobina universale con sistema di adattatore come assortimento


Minimi costi di stoccaggio per un'ampia copertura



95% di copertura di mercato con 5 adattatori


Uso flessibile senza stoccaggio costoso



Connessioni con dado di raccordo mobile


Facile da collegare perché la bobina non gira durante l'installazione (in particolare su attacchi Duomatic)



Collegamenti pressati


Maggiore durata, perché la linea non viene danneggiata dal taglio dei collegamenti ad anello



Con protezione antipiegamento in plastica resistente agli agenti atmosferici


Nessuna riduzione della forza della molla quando sottoposto ad agenti atmosferici e carico di piegatura



Completo con occhiello di ritenuta in plastica


Consente il montaggio corretto del cavo a spirale, anche in tragitti senza rimorchio



Con codifica a colori (giallo, rosso) su bobine nere


Nessuna confusione quando si collegano freni e accessori