Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavalletto per lampade da lavoro
Con doppia regolazione continua in altezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Estremamente compatto (quando ripiegato)
- Peso: circa 6 kg
- Graffe di fissaggio pieghevoli per una maggiore stabilità del piede
- Supporto per cavo di collegamento lampada su un piede (avvolgicavo)
- Clip per cavi per fissare il cavo di collegamento della lampada a tutti e tre i piedini
- Carico massimo: 10 kg
- Acciaio con rivestimento a polvere
Per lampade da lavoro NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 e 8
Staffa doppia per il fissaggio di due lampade: Art. 0981 104 005
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.