Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Materiale: Acciaio
- Dritta e piegata
- Bloccabile
- Utilizzabile su superfici in acciaio, alluminio e legno
Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro fino ad una lunghezza A = 140 mm e viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro con lunghezza A = 180 mm.
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.