Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera sistema 8.6: 574x603 mm
Struttura stabile e priva di torsioni con una portata fino a 2 tonnellate per impieghi gravosi in produzione, stoccaggio e operazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Combinazioni personalizzate e pianificazione semplice e flessibile
- Dimensioni e componenti del sistema uniformi per tutti i gruppi di prodotti
- Cassetti, ripiani, vassoi a estrazione ed elementi organizzativi possono essere utilizzati in armadi con le rispettive dimensioni del sistema.
Telaio cassettiera
- Il blocco di sicurezza del cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e previene il rischio di ribaltamento.
- Elemento di bloccaggio con serratura meccanica e spazio per etichetta. Progettazione di singoli circuiti di bloccaggio, sistemi di bloccaggio o serrature elettroniche possibili per tutti i gruppi di prodotti.
- Le coperture angolari in materiale plastico fungono da guide di scorrimento sulla base della cassettiera, la base verniciata della cassettiera non è posizionata direttamente sul pavimento. Al posto delle coperture in materiale plastico angolari, è possibile utilizzare speciali elementi di fissaggio nella copertura della cassettiera per impilare gli alloggiamenti della cassettiera.
- I fori punzonati nel coperchio e nelle pareti laterali consentono di montare facilmente accessori come il bordo anti-rotolamento o di avvitare più alloggiamenti della cassettiera.
- Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.
Cassetti
- Maniglia in alluminio con struttura tattile di alta qualità e design esclusivo con opzioni di etichettatura
- Dimensioni interne in dimensioni sistema per alloggiare tutti i termoformati in gommaspugna, nonché box del sistema ORSY®, guide e divisori per scomparti, tappetini antiscivolo
- Guide a rulli a estrazione totale con portata di 80 kg
Sono disponibili altri accessori completi per il sistema.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.