Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cassettiera sistema, mobile, 8.6: 574x603 mm

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera sistema, mobile, 8.6: 574x603 mm

Struttura stabile e priva di torsioni con un pratico manico per spostamento e una portata fino a 210 kg incluso proprio peso per impieghi gravosi in produzione, stoccaggio e lavorazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cassettiera mobile


  • Il blocco di sicurezza del cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e previene il rischio di ribaltamento.

  • Elemento di bloccaggio con serratura meccanica e spazio per etichetta. Progettazione di singoli circuiti di bloccaggio, sistemi di bloccaggio o serrature elettroniche possibili per tutti i gruppi di prodotti.

  • Kit di ruote di alta qualità con battistrada in gomma. Due ruote piroettanti ciascuna con dispositivo di bloccaggio e due ruote fisse consentono una movimentazione confortevole. Il bordo di sicurezza anticaduta con tappetino antiscivolo impedisce la caduta di oggetti.

  • Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.


Cassetti


  • Manico in alluminio con struttura tattile di alta qualità e design esclusivo con possibilità di etichettatura

  • Dimensioni interne in dimensioni sistema per alloggiare tutti i termoformati in gommaspugna, nonché box del sistema ORSY®, guide e divisori per scomparti, tappetini antiscivolo

  • Pratici assortimenti disponibili come accessori per dividere i cassetti

  • Guide a rulli a estrazione totale con portata di 80 kg
Indicazione

Durante lo spostamento, assicurarsi che la cassettiera sia bloccata e che tutti i cassetti siano chiusi.