Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera BASIC 700 B
Cassettiera ampia e robusta per riporre materiali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata
- Lato superiore e inferiore del telaio chiuso
- Superficie protetta con un pannello di copertura di 8 mm rivestito in plastica
- Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
- Sedi fessurate per l'inserimento dei divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.