In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Hot and cold water, gauge: 153 mm
Flush-mounted syphon, with or without socket, including cover rosette and connecting bend
Libera scelta del sistema di tubi. Scatola completamente preinstallata per un’installazione rapida e un passaggio dei tubi senza problemi
For connecting sheet-metal profiles
Hot and cold water, connection dimensions: 80 mm
Hot and cold water, connection dimensions: 150 mm
Libera scelta del sistema di tubi. Cassetta completamente preinstallata per un rapido montaggio e un passaggio dei tubi senza problemi
Dimensioni collegamento acqua calda e fredda: 160 mm
Completely pre-installed box for rapid mounting and problem-free pipe feedthroughs
Lama, seghettata
Mensola VARIFIX® 41/41 Acciaio zincato
Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro filettato
Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2
Prolunghe in ottone rosso
Mensola VARIFIX® 41/41/2,5 orizzontale Acciaio zincato
Sifone tubolare lungo, cromato
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 zincato a caldo