Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz
Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz - 1
 -  - 2
Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz - 3
Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz - 4
Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz - 5
Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz - 6
Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz

Particolarmente adatto per la lavorazione di acciai convenzionali, ghisa e metalli non ferrosi (alluminio, rame, leghe di alluminio e materiale plastico). Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria ottimizzata per uso manuale


Minore sforzo richiesto, migliore qualità di svasatura e rimozione dei trucioli truciolo rispetto agli svasatori conici convenzionali



Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura