Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di svasatori conici EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C 6 pz
Il modello versatile con angoli dell'elica estremamente irregolari (EU), rivestimento TiAlN e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette e massime prestazioni. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Angoli elica estremamente irregolari
- Massima qualità della superficie: svasature precise, circolari, prive di ondulazioni
- Massima scorrevolezza in tutti i materiali
- Valori di taglio più elevati possibili
Esclusiva rettifica aggiuntiva
- Fino a 3x più veloce rispetto agli svasatori tradizionali
- Il doppio delle svasature in più rispetto agli svasatori tradizionali
- Sforzo notevolmente inferiore nell'utilizzo con trapani manuali
- Possibilità di svasature più profonde
Applicazione universale
Prestazioni ottimali nella lavorazione di quasi tutti i materiali e applicazioni grazie ad una speciale geometria della punta e al materiale di taglio HSCo
Lunga durata ed elevata velocità
Rivestimento estremamente resistente a base di nitruro di titanio-alluminio
Codolo a tripla superficie
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.