Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di pronto soccorso DIN 13157
Adatta per uso stazionario e mobile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fornito con supporto a parete con meccanismo di bloccaggio a 90°
- Contenuto facilmente accessibile grazie agli scomparti interni e alla copertura in plexiglas
- Plastica ABS ad alta resistenza
- Struttura robusta, resistente a urti e temperatura
- Protezione da polvere e schizzi d'acqua grazie alla guarnizione interna in gomma
Contenuto:
- 1 rocchetto cerotto DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 cerotti adesivi DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 set di cerotti: 6 cerotti per polpastrelli, 6 cerotti per dita 12 x 2¬cm, 6 cerotti 1,9 x 7,2¬cm, 12 cerotti 2,5 x 7,2¬cm
- 4 salviette per la cute
- 2 maschere facciali DIN EN 14683
- 1 tampobenda sterile DIN 13151-K
- 3 tampobende sterili DIN 13151-M
- 1 tampobenda sterile DIN 13151-G
- 1 telo sterile DIN 13152-A
- 6 compresse di garza 100 x 100 mm
- 2 bende oculari
- 1 confezione di ghiaccio istantaneo
- 1 coperta isotermica
- 2 bende di garza DIN 61634-FB 6
- 2 bende di garza DIN 61634-FB 8
- 2 teli triangolari DIN 13168-D
- 1 paio di forbici DIN 58279-B190
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari, sigillabili, 300 x 400 mm
- 5 teli in tessuto non tessuto, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 guanti monouso a norma DIN EN 455
- 1 istruzioni di primo soccorso
- 1 elenco del contenuto
- Fino a 20 dipendenti negli impianti di produzione e lavorazione
- Fino a 10 dipendenti in cantieri edili o attività similari
- Fino a 50 dipendenti in imprese amministrative e commerciali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.