Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cassetta di installazione termosifone, muratura
Cassetta di installazione termosifone, muratura - 1
Cassetta di installazione termosifone, muratura - 2
Cassetta di installazione termosifone, muratura - 3
Cassetta di installazione termosifone, muratura - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassetta di installazione termosifone, muratura

Libera scelta del sistema di tubi. Cassetta completamente preinstallata per un rapido montaggio e un passaggio dei tubi senza problemi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per un'installazione precisa al millimetro e stabile, in modo da garantire un isolamento acustico ottimale



Installazione semplice


Montaggio rapido senza collegamento a vite



Notevole risparmio di tempo


  • I passatubi sono completamente preassemblati senza tensione e pronti per il collegamento

  • I pannelli a parete più ampi ed eleganti aumentano la precisione del collegamento al muro

Testati con la massima precisione dimensionale


  • Il cartongesso può essere sigillato immediatamente


Semplifica il lavoro


  • Previene l'irregolarità durante i lavori di piastrellatura

  • Nessun pericolo di corrosione

  • Protezione contro l'acqua di condensa


Substrato stabile


Le piastre di base in gesso e piastrelle garantiscono un materiale di supporto permanentemente stabile.



Isolamento ottimale


I raccordi sono protetti grazie alle guide di uscita con precisione millimetrica

Indicazione

Si prega di indicare il sistema di tubi desiderato al momento dell'ordine.


Sono necessarie le seguenti informazioni:


Produttore tubo: ad es. Viega


Tipo di tubo: ad es. Raxofix


Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito.