Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cassetta da incasso termosifone, costruzione a secco
Cassetta da incasso termosifone, costruzione a secco - 1
Cassetta da incasso termosifone, costruzione a secco - 2
Cassetta da incasso termosifone, costruzione a secco - 3
Cassetta da incasso termosifone, costruzione a secco - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassetta da incasso termosifone, costruzione a secco

Libera scelta del sistema di tubi. Scatola completamente preinstallata per un’installazione rapida e un passaggio dei tubi senza problemi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per un'installazione precisa al millimetro e stabile, in modo da garantire un isolamento acustico ottimale



Installazione semplice


Montaggio rapido senza collegamento a vite



Notevole risparmio di tempo


  • I passatubi sono completamente preassemblati senza tensione e pronti per il collegamento

  • I pannelli a parete più ampi ed eleganti aumentano la precisione del collegamento al muro

Testati con la massima precisione dimensionale


  • Il cartongesso può essere sigillato immediatamente


Semplifica il lavoro


  • Previene l'irregolarità durante i lavori di piastrellatura

  • Nessun pericolo di corrosione

  • Protezione contro l'acqua di condensa


Substrato stabile



Isolamento ottimale


I raccordi sono protetti grazie alle guide di uscita con precisione millimetrica

Indicazione

Per questi numeri di articolo è necessario immettere i "dettagli specifici dell'articolo". Sono necessarie le seguenti informazioni:


Produttore tubo: ad es. Viega


Tipo di tubo: ad es. Raxofix


Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito.