Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cassetta da incasso, lavello, muratura
Cassetta da incasso, lavello, muratura - 1
Cassetta da incasso, lavello, muratura - 2
Cassetta da incasso, lavello, muratura - 3
Cassetta da incasso, lavello, muratura - 4
Cassetta da incasso, lavello, muratura - 5
Cassetta da incasso, lavello, muratura - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassetta da incasso, lavello, muratura

Dimensioni collegamento acqua calda e fredda: 160 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Libera scelta del sistema di tubi. Cassetta completamente preinstallata per un rapido montaggio e un passaggio dei tubi senza problemi.



La speciale piastra di base in gesso garantisce una qualità eccellente in caso di fluttuazioni di pressione o temperatura



Facile regolazione dell'altezza


In base a un contrassegno presente al centro del pannello a parete



Pre-isolamento


Possibile installazione rapida e semplice di ulteriore materiale isolante



Notevole risparmio di tempo


  • I passatubi sono premontati senza tensione e pronti per il collegamento

  • I pannelli a parete più ampi ed eleganti aumentano la precisione del collegamento al muro

Non è richiesta alcuna prolunga


  • Il cartongesso può essere sigillato immediatamente


Sottofondo stabile


Le piastre di base in gesso e piastrelle garantiscono un sottofondo permanentemente stabile.



Isolamento ottimale


I raccordi sono protetti grazie alle guide di uscita con precisione millimetrica

Indicazione

Si prega di indicare il sistema di tubi desiderato al momento dell'ordine.


Sono necessarie le seguenti informazioni:


Produttore tubo: ad es. Viega


Tipo di tubo: ad es. Raxofix


Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito.