Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta da incasso, lavello, costruzione a secco
Dimensioni collegamento acqua calda e fredda: 160 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Cassetta completamente preinstallata per un rapido montaggio e un passaggio dei tubi senza problemi
Installazione stabile e con precisione millimetrica per un isolamento acustico ottimale
Installazione semplice
Montaggio rapido senza collegamento a vite
Notevole risparmio di tempo
- I passatubi sono completamente premontati senza tensione e pronti per il collegamento
- I pannelli a parete più ampi ed eleganti aumentano la precisione del collegamento al muro
Testati con la massima precisione dimensionale
- Il cartongesso può essere sigillato immediatamente
Semplifica il lavoro
- Previene l'irregolarità durante i lavori di piastrellatura
- Nessun pericolo di corrosione
- Protezione contro l'acqua di condensa
Sottofondo stabile
Le piastre di base in gesso e piastrelle garantiscono un sottofondo permanentemente stabile.
Isolamento ottimale
I raccordi sono protetti grazie alle guide di uscita con precisione millimetrica.
Si prega di indicare il sistema di tubi desiderato al momento dell'ordine.
Sono necessarie le seguenti informazioni:
Produttore tubo: ad es. Viega
Tipo di tubo: ad es. Raxofix
Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito.
Per installazioni sanitarie nella costruzione a secco
1. La societa che si occupa della realizzazione della costruzione a secco deve fissare il binario a terra e il binario a soffitto. Inserire solo i profili CW verticali in questi binari (non fissare).
2. L'installatore dispone le cassette da incasso in base al tipo di progetto (WB, BT, ST, lavello o lavatrice) e determina l'altezza di installazione appropriata. Inserire le cassette da incasso tra i due profili CW, allinearli orizzontalmente e fissarli mediante aggraffatura utilizzando delle pinze di fissaggio.
3. Infine, fissare un profilo CW verticale al pavimento in modo che la cassetta da incasso non possa più essere spostata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.