Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassa trasporto con coperchio
Adatto per il trasporto su veicoli pick-up
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Disponibile con o senza piedini
- Disponibile con o senza sportello laterale
- Spazio per il trasporto di materiali come utensili o attrezzature da lavoro con manici lunghi
- Il coperchio inclinato in lamiera di alluminio mandorlato impedisce l'accumulo di acqua sul cassone di trasporto
- Pratica apertura automatica e fissaggio del coperchio con molla a gas
- Struttura del telaio avvitata in profili di alluminio
- Pareti robuste in acciaio zincato
- Fondo antiscivolo con barra di arresto
- Facile montaggio del cassone di trasporto per veicolo sull'area di carico
- Con chiusura a chiave
- Completo di materiale per il montaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.