Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina 7 pz. HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12
Composta da maschi per foro passante Multi Performance per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm², oltre a materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Impiego flessibile in cacciaviti a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali
Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Adatto per applicazioni convenzionali, come nei centri di lavorazione CNC con mandrini a pinza o di compensazione
Ritenzione dell'albero dritto per mezzo di attacco quadro
Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali
Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia e della microgeometria
Prestazioni eccellenti
- Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina non rivestiti Würth
- Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli
Disponibile in esclusiva da Würth
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera punta a spirale dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.