Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 1
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 2
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 3
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 4
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 5
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 6
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 7
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi

Composta da maschi per fori ciechi Multi Performance per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile nella cassetta di sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Impiego versatile in avvitatori a batteria e trapani manuali e a colonna


Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Adatto per applicazioni convenzionali, come nei centri di lavorazione CNC con mandrini a pinza o di compensazione


Grazie all'albero dritto con attacco quadro



Impiegabile con affidabilità su quasi tutti i materiali


Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia inferiore e della microgeometria



Prestazioni eccellenti


  • Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina Würth non rivestiti

  • Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli


Disponibile in esclusiva da Würth



Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Per operazioni di filettatura, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.