Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz - 1
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz - 2
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz - 3
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz - 4
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz - 5
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz

Composto da punte elicoidali e maschi a foro passante da M3-M12 per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punta elicoidale


  • Autocentrante

  • Il taglio ad alta velocità (HC) e la precisione dell'angolo di spoglia garantiscono una qualità della foratura costante e al tempo stesso un elevato grado di precisione e una lunga durata

  • La scanalatura garantisce un'ottima rimozione dei trucioli


Maschio a macchina


  • Angolo di spoglia ottimizzato per l'alluminio

  • Micro-geometria ottimizzata

  • La punta a spirale e la superficie levigata nella versione semplice riduce al minimo l'attaccamento del materiale e garantisce un'ottima rimozione del truciolo.


Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con utili dettagli quali articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.