Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carta per ufficio
Carta per stampante multiuso in bianco brillante per stampe premium, adatta per l'uso con tutti i sistemi di stampa e copia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevato livello di bianco con qualità di stampa eccezionale
- L'elevato livello di bianco (161 CIE) valorizza i colori più ricchi e migliora il contrasto
- Per colori vivaci, neri più intensi e un'asciugatura più rapida
- Particolarmente adatta per documentazioni aziendali di prestigio
- Le immagini di stampa di alta qualità donano un'impressione professionale a clienti e partner aziendali
Superficie liscia per stampe più precise
- Caratteristiche di funzionamento ottimali su tutte le fotocopiatrici e stampanti laser e a getto d'inchiostro
Maggiore opacità per una stampa fronte/retro ottimale
- Riduce il rischio di inceppamento carta durante la stampa su entrambi i lati
Carta con maggior rigidità e stabilità
- La minore abrasione produce meno polvere, riducendo la necessità di manutenzione e prolungando la durata della stampante
- Riduce gli inceppamenti della carta e gli errori di stampa, soprattutto nelle stampanti ad alte prestazioni
- Ideale per uffici con volumi di stampa elevati
Consumi ridotti di carta permettono risparmi sui costi
- L'opacità migliorata rende la carta ideale per la stampa fronte/retro e l'immagine stampata su un lato non è visibile dall'altro lato
- Meno errori di stampa e inceppamenti della carta si traducono in un consumo più efficiente di carta, toner ed energia
Ulteriori vantaggi
- Il legno proviene da foreste gestite in modo sostenibile
- 100% cellulosa ECF
Risultati di stampa perfetti per applicazioni a volume elevato.
Ideale per corrispondenza, documenti di lavoro, presentazioni, documenti con grafica a colori, poster, materiali di formazione, fatture, inviti, report, perizie, promemoria, report, certificati, lettere, fax e stampe di e-mail.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.