Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carta per mascheratura ripiegata
Carta per mascheratura ripiegata - 1
Carta per mascheratura ripiegata - 2
Carta per mascheratura ripiegata - 3
Carta per mascheratura ripiegata - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carta per mascheratura ripiegata

Carta per mascheratura prepiegata con nastro adesivo sottile e piatto crespato per mascheratura interna

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Carta per mascheratura con nastro adesivo in carta crespata


  • Resistente al calore fino a 80 °C

  • Per tutti i colori


Carta kraft in legno di conifera, colore naturale (34 g/ m2)


  • Carta kraft pre-piegata, resistente alle smarginature

  • Eccellente capacità di assorbimento di acqua e solventi


Uso facile e preciso



Copertura ecologica

Indicazione

Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'asciugatura della vernice.


Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni esterne.

Area di applicazione