Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello da trasporto con pattini di scorrimento Tipo 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello da trasporto con pattini di scorrimento Tipo 3

Con pattini in materiale plastico da utilizzare su scale e bordi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Pattini di scorrimento fissati con clip e sostituibili all'occorrenza

  • Struttura in acciaio saldata

  • Tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm

  • Ruote con cerchi in plastica e cuscinetti a rulli

  • Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
Indicazione

Le illustrazioni mostrano le gomme pneumatiche