Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello portautensili per officina WE 12.8
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 1
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 2
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 3
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 4
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 5
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 6
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 7
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 8
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 9
Carrello portautensili per officina WE 12.8 - 10

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello portautensili per officina WE 12.8

Stabile, extra-largo, ampio spazio: robusta lamiera d'acciaio, rotelle bloccabili, molto spazioso e disponibile in due versioni di piano di lavoro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cassetti con chiusura a tre livelli


  • Il meccanismo di chiusura centrale con serratura a cilindro blocca tutti i cassetti

  • I cassetti rimangono saldamente chiusi durante il trasporto

  • Il blocco di sicurezza a estrazione consente l'apertura di un solo cassetto alla volta, proteggendo il carrello dal ribaltamento

  • I cassetti possono essere sbloccati singolarmente e con una sola mano


Il carrello da officina consente di lavorare in modo efficiente


  • Quattro resistenti ruote in gomma (due con freno) per spostare facilmente il carrello direttamente sul luogo di lavoro

  • Impugnatura laterale robusta ed ergonomica per una comoda manovrabilità

  • I cassetti possono essere aperti con una sola mano

  • Grande capacità di stoccaggio con cassetti profondi per utensili elettrici o oggetti ingombranti

  • Ampie aree di stoccaggio e di lavoro gommate e sostituibili


Espansione con attrezzature pratiche


  • Inserti in schiuma e vassoi, divisori, scatole di sistema ORSY del mondo delle dimensioni del sistema Würth, divisori di scomparti e tappetini antiscivolo che si adattano perfettamente ai cassetti

  • Pratici supporti aggiuntivi per utensili e minuteria possono essere fissati alle perforazioni quadrate laterali


Requisiti di officina robusti


  • Progettato per carichi elevati

  • I cuscinetti a sfere consentono di estrarre i cassetti in modo completo e fluido

  • Superficie elegante e facile da pulire con rivestimento in polvere di alta qualità e finemente strutturato
Area di applicazione