Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SmartCarryStation 8.4
Il carrello da officina SmartCarryStation 8.4 presenta un design esclusivo e offre la soluzione perfetta per l'allestimento professionale e l'organizzazione ottimale del luogo di lavoro grazie alle sue caratteristiche principali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Organizzazione ottimale del luogo di lavoro
- La piastra metallica perforata sul retro è dotata di una gamma di accessori per processi di lavoro semplificati e un accesso ottimale a utensili e materiali di consumo.
- Il ripiano per aspiratori industriali (L440xP515xA805 mm) permette un lavoro privo di polvere in qualsiasi luogo.
- Il contenitore dei rifiuti può essere inserito lateralmente per un facile smaltimento dei rifiuti direttamente sul luogo di lavoro.
- Tre cassetti spaziosi e un vano portaoggetti per lo stoccaggio e l'accesso immediato a utensili e materiali di consumo
Dimensioni del sistema Würth
- Le dimensioni del sistema consentono di allestire i cassetti con tutti i termoformati in espanso, nonché con i box del sistema ORSY®.
- Vano portaoggetti anteriore adatto per valigetta sistema Würth
Movimentazione del carrello portautensili confortevole
Maniglia laterale stabile
Sistema di chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto.
Contenuto: SmartCarryStation 8.4 con piastra perforata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.