Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 1
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 2
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 3
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 4
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 5
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 6
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 7
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 8
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 9
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 10
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico

Carrello portautensili spazioso e per impieghi pesanti, affidabile per il lavoro quotidiano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Carrello portautensili estremamente grande e spazioso


  • Dimensioni sistema Würth 8.8 per l'allestimento con tutti gli articoli del sistema Würth

  • Ampi spazi di stoccaggio

  • Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa

  • Robusta struttura in acciaio per la massima durata

  • L'impugnatura ergonomica e le ruote di alta qualità lo rendono facile da spostare e garantiscono la stabilità.

  • Il rivestimento a polvere di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.


Sistema di chiusura a due livelli


  • Serratura centralizzata a cilindro

  • Il collaudato sistema di sblocco laterale con una sola mano e il blocco cassetto impediscono l'apertura accidentale dei cassetti durante il movimento.


Superficie di lavoro robusta con parte superiore in ABS


  • Con vani portaoggetti nelle dimensioni della griglia del sistema, per l'allestimento con box sistema Würth


Cassetti


  • Ampio vano cassetto utilizzabile

  • Elevata portata dei cassetti di 30 kg

  • Dimensioni interne in linea con le dimensioni del sistema 8.8 per alloggiare tutti i termoformati, nonché box sistema Würth, divisori per scomparti, tappetini antiscivolo ecc.

  • Cassetti a estrazione totale montati su cuscinetti a sfere