Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello portautensili ULTIMATE 12.8 con piano di lavoro in legno
Carrello portautensili estremamente spazioso per impieghi gravosi con un'area di utilizzo molto ampia e un piano di lavoro robusto, oltre a numerose varianti, perforazioni quadrate laterali e accessori completi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Carrello portautensili estremamente grande e spazioso
- Dimensioni sistema Würth 12.8 per l'allestimento di tutti gli articoli del sistema Würth
- Spazio di stoccaggio eccezionalmente ampio
- Area utilizzabile estremamente ampia sulla parte superiore ed esterna del carrello portautensili
- Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa
Superficie ampia per impieghi heavy duty
- Superficie di lavoro semplice da pulire
Carrello portautensili con capacità di carico molto elevata
- Portata elevata di 750 kg
- Ruote orientabili per impieghi pesanti
Cassetti
- Vano cassetto utilizzabile estremamente ampio
- Elevata portata dei cassetti di 45 kg
- Cassetto laterale che può essere bloccato separatamente per conservare oggetti di valore personali, computer portatili, tablet, analizzatori, documenti, disegni, ecc. in modo sicuro, utilizzabile anche come spazio aggiuntivo
- Dimensioni interne in linea con le dimensioni del sistema per alloggiare tutti i termoformati in gommaspugna, nonché scatole di sistema Würth System World, guide e divisori per scomparti, tappetini antiscivolo
- Rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità
Sistema di chiusura a tre livelli
- Sistema di chiusura centralizzata con serratura a cilindro posizionata lateralmente per proteggere la serratura e la chiave da eventuali danni; il cilindro di bloccaggio è sostituibile e può essere combinato con l'attrezzatura da officina del sistema Würth.
- I due cassetti possono essere bloccati insieme e separatamente.
- Il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti in movimento.
- Il blocco di sicurezza del cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e riduce quindi il rischio di ribaltamento.
- La chiusura rapida facilita la chiusura dei cassetti.
Il carrello portautensili è facile da spostare grazie ai robusti manici ergonomici e alle ruote di alta qualità.
La protezione dei bordi elastica ottimizzata su tutti e quattro gli angoli protegge dai danni da impatto.
Le interfacce integrate nella superficie di lavoro e nella parte posteriore del carrello per un'ampia gamma di accessori consentono combinazioni personalizzate e una pianificazione semplice e flessibile.
- Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa dell'officina grazie ai vari accessori.
- I cassetti e gli elementi organizzativi possono essere utilizzati in armadi con le rispettive dimensioni del sistema.
- Piastra perforata sul lato
- Gli accessori possono essere collegati sul retro e sul lato del carrello.
- Compatibile con le scatole di sistema Würth System World e con una gamma di ulteriori accessori
- Le guide per le scatole di sistema Würth sui lati della superficie di lavoro mantengono il luogo di lavoro ordinato e organizzato.
- I piani di lavoro sono sostituibili.
Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.