Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 1
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 2
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 3
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 4
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 5
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 6
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 7
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

SmartCarryStation 8.4 - accessoriato

Grazie alle sue caratteristiche principali, SmartCarryStation 8.4 offre la soluzione perfetta per la progettazione professionale del luogo di lavoro e la sua organizzazione ottimale per diverse applicazioni nei settori automobilistico, della carrozzeria e della gestione degli edifici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Organizzazione ottimale del luogo di lavoro


  • Il pannello preforato sul retro è dotato di una gamma di accessori per ottimizzare i processi di lavoro e consente un accesso ottimale a utensili e materiali di consumo

  • Il ripiano per aspiratori industriali (LxPxA 440 x 515 x 805 mm) permette un lavoro privo di polvere in qualsiasi luogo

  • Tre cassetti spaziosi e un vano portaoggetti per lo stoccaggio e l'accesso immediato a utensili e materiali di consumo


Accessori inclusi


  • Supporto per una levigatrice rotorbitale, che può essere facilmente riposta e prelevata per un'organizzazione efficiente sul luogo di lavoro

  • Supporto per lo stoccaggio di massimo 6 flaconi di pasta lucidante da 1 kg nei cassetti

  • Supporto per tubi flessibili per uno stoccaggio sicuro e ordinato e per manovrare facilmente il carrello portautensili senza che i tubi flessibili sul pavimento siano d'intralcio

  • Supporto per carta abrasiva per riporre in modo ordinato e prelevare facilmente confezioni intere di materiali di consumo grazie al supporto inclinato.

  • Contenitore per rifiuti per un facile smaltimento direttamente sul luogo di lavoro


Dimensioni sistema Würth


  • Le dimensioni del sistema consentono di allestire i cassetti con tutti i termoformati in gommaspugna e i vassoi, nonché con i box del sistema ORSY®.

  • Vano portaoggetti anteriore adatto per valigia sistema Würth


Movimentazione del carrello portautensili confortevole


  • Maniglia laterale stabile


Doppia sicurezza di chiusura


  • Serratura centralizzata a cilindro

  • Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il movimento
Indicazione

Fornitura: senza utensili elettrici o materiali di consumo