Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 1
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 2
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 3
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 4
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 5
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 6
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 7
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 8
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 9
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 10
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 11
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico

Carrello portautensili spazioso per impieghi gravosi con un'ampia area utilizzabile e un piano di lavoro versatile, oltre a numerose varianti, perforazioni quadrate laterali e accessori completi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Carrello portautensili estremamente grande e spazioso


  • Dimensioni sistema Würth 8.8 per l'allestimento di tutti gli articoli del sistema Würth

  • Ampi spazi di stoccaggio

  • Ampia area utilizzabile sulla parte superiore ed esterna del carrello portautensili

  • Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa


Superficie ampia per impieghi heavy duty


  • Superficie di lavoro semplice da pulire


Carrello portautensili con capacità di carico molto elevata


  • Portata elevata di 750 kg

  • Ruote orientabili per impieghi pesanti


Cassetti


  • Ampio vano cassetto utilizzabile

  • Elevata portata dei cassetti di 45 kg

  • Cassetto laterale che può essere bloccato separatamente per conservare oggetti di valore personali, computer portatili, tablet, analizzatori, documenti, disegni, ecc. in modo sicuro, utilizzabile anche come spazio aggiuntivo

  • Dimensioni interne in linea con le dimensioni del sistema per alloggiare tutti i termoformati in gommaspugna, nonché scatole di sistema Würth System World, guide e divisori per scomparti, tappetini antiscivolo

  • Rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità


Sistema di chiusura a tre livelli


  • Sistema di chiusura centralizzata con serratura a cilindro posizionata lateralmente per proteggere la serratura e la chiave da eventuali danni; il cilindro di bloccaggio è sostituibile e può essere combinato con l'attrezzatura da officina del sistema Würth.

  • I due cassetti possono essere bloccati insieme e separatamente.

  • Il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti in movimento.

  • Il blocco di sicurezza del cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e riduce quindi il rischio di ribaltamento.

  • La chiusura rapida facilita la chiusura dei cassetti.


Il carrello portautensili è facile da spostare grazie ai robusti manici ergonomici e alle ruote di alta qualità.


La protezione dei bordi elastica ottimizzata su tutti e quattro gli angoli protegge dai danni da impatto.



Le interfacce integrate nella superficie di lavoro e nella parte posteriore del carrello per un'ampia gamma di accessori consentono combinazioni personalizzate e una pianificazione semplice e flessibile.


  • Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa dell'officina grazie ai vari accessori.

  • I cassetti e gli elementi organizzativi possono essere utilizzati in armadi con le rispettive dimensioni del sistema.

  • Piastra perforata sul lato

  • Gli accessori possono essere collegati sul retro e sul lato del carrello.

  • Compatibile con le scatole di sistema Würth System World e con una gamma di ulteriori accessori

  • Le guide per le scatole di sistema Würth sui lati della superficie di lavoro mantengono il luogo di lavoro ordinato e organizzato.

  • I piani di lavoro sono sostituibili.


Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.