Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per scale Tipo 1
Sistema 3 ruote a stella con cerchi in plastica e cuscinetti a rulli per facilitare il trasporto su scale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Struttura in acciaio saldata
- Utile in situazioni in cui occorre spesso salire e scendere scale e il terreno è livellato e in buono condizioni
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni.
- Struttura tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm
- Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.