Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello per la pulizia a doppio secchio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello per la pulizia a doppio secchio

Carrello per la pulizia con 2 secchi da 18 litri, strizzatore e barra di traino pieghevole

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il carrello per la pulizia è realizzato al 50% in plastica riciclata proveniente dall'industria alimentare

  • I diversi colori dei secchi consentono di separare l'acqua pulita da quella sporca

  • Entrambi i contenitori hanno una capacità sufficiente per eseguire qualsiasi lavoro di pulizia senza problemi

  • La maniglia mobile consente di ruotare il carrello in modo semplice e flessibile, in quanto non è necessario girarlo ulteriormente per spostarlo nella direzione opposta

  • La posizione centrale nel carrello dello strizzatore rende facile strizzare il panno

  • Il manico sullo strizzatore è liscio e confortevole ed è in grado di resistere alle sollecitazioni

  • Sullo strizzatore è presente un manico che consente di fissare il manico telescopico

  • Il vano contenitore sul manico del carrello offre lo spazio sufficiente per riporre i materiali per la pulizia

  • Le ruote piroettanti da 80 mm sono inoltre dotate di protezione antiurto aggiuntiva