Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello per fusti Con due ruote di supporto
Carrello per fusti Con due ruote di supporto - 1
Carrello per fusti Con due ruote di supporto - 2
Carrello per fusti Con due ruote di supporto - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello per fusti Con due ruote di supporto

Per il trasporto sicuro dei fusti con l'ausilio delle due ruote di supporto fino a un'altezza di 240 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Struttura in tubolare e scatolato in acciaio saldata

  • Manici con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni

  • L'altezza della staffa di aggancio per il bordo del fusto può essere regolata in modo continua sulla barra centrale

  • Ruote di supporto in gomma piena con diametro 200 mm
Area di applicazione