Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello per bombole in acciaio con ruota d'appoggio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello per bombole in acciaio con ruota d'appoggio

Per il trasporto di due bombole in acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Con asole integrate per filo di saldatura

  • Struttura in acciaio saldata

  • Struttura tubolare in acciaio Ø 33,7 x 2 mm

  • Pedana di carico realizzata in lamiera di acciaio spessa 4 mm con bordi su tre lati

  • Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni

  • Chiusura a catena per impedire il rovesciamento delle bombole