Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello in alluminio per sacchi Tipo 4
I tubi saldati verticalmente nella parte posteriore consentono il trasporto di articoli in sacchi e oggetti più piccoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Struttura in alluminio saldata
- Tubo in alluminio Ø 25,0 x 2 mm
- Piastra base realizzata in lamiera di alluminio spessa 4 mm
- Ruote in poliuretano o pneumatiche su cerchioni in plastica e cuscinetti a rulli
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.