Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm
- Ruote con gomma TPE e cuscinetti a sfera, telaio zincato
- Freno su ruote piroettanti conformi alla norma europea EN 1757-3
- Con vasca di raccolta (60 litri) per il trasporto di oggetti sporchi, oleosi e grassi quali filtri dell'olio, utensili, ricambi, ecc.
- Rubinetto di scarico integrato, 1/2 poll.
- Vasca con depressione conica verso il rubinetto di scarico
- Griglia zincata con dimensione 30 x 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.