Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carrello a ripiani

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello a ripiani

In acciaio tubolare e acciaio angolare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Tubolare in acciaio, diam. 26,9 x 1,75 mm

  • Ruote con pneumatici in TPE, cuscinetti a sfere e alloggiamento zincato

  • Blocco delle ruote girevoli in conformità alla norma europea EN 1757-3

  • Piano di carico in pannello di legno ingegnerizzato effetto faggio (MDF)

  • Le superfici di carico in legno sono fissate nel telaio angolare sottostante

  • Sporgenza bordo circa 15 mm

  • Telaio in acciaio profilato angolare da 30/30/3 mm