Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello BASIC
Carrello robusto e facilmente manovrabile con ripiani e cassetti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata
- Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Blocco di sicurezza cassetto incorporato per prevenire il ribaltamento
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 435 x 512 mm
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
- Portata totale: 300 kg
- Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori
- Due maniglie robuste
- Due ruote fisse e due ruote piroettabili con freno, ∅ 100 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.