Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie da 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 per showroom
Dispositivo multifunzione per supportare la batteria e l'impianto elettrico del veicolo, nonché per caricare e ricaricare le batterie di avviamento senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo. Per presentazioni professionali delle caratteristiche del veicolo in modalità showroom.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Adatto per veicoli con batterie al piombo-acido da 12 V
Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere
Consente di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria
Il ciclo di carica a sette stadi completamente automatico evita la solfatazione della batteria e non richiede alcun monitoraggio
Caricabatterie compatto e robusto con alloggiamento in alluminio resistente allo sporco
Con piedini e protezione bordi in gomma rimovibile per un utilizzo flessibile e sicuro all'interno del veicolo
Cavo rimovibile per una facile posa dei cavi attraverso il vano motore
Il design senza ventola consente la presentazione in assenza di rumore
Funzionamento semplice con un pulsante di accensione e spegnimento
Carica le batterie con una tensione residua > di 2 V
Protezione contro
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
Display LED
Officina
- Assistenza clienti/ricarica per batterie da 12 V (vedere la tabella con il tipo di batteria).
- Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 per la diagnostica veicolo fino a 32 A
Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 32 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo
Stoccaggio - carica di mantenimento
Carica prima della vendita della batteria o per l'uso in officina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.