Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah
Potente caricabatterie, multifunzione, con programma specifico SUPPLY per aggiornamento/diagnosi centraline
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Adatto per veicoli con batterie da 12 V
Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere
Carcassa robusta in metallo, con portacavo sul frontale
Rivitalizza le batterie completamente scariche
>2 V (ripristino automatico SOS)
Esegue il bilanciamento automatico delle celle
Consente di ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria
Grazie alla ricarica e alla manutenzione a nove stadi senza monitoraggio
Protezione contro:
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Spegnimento di sicurezza automatico quando la batteria viene scollegata
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
LCD
Display per guidare l'utente con facilità e massima sicurezza durante esercizio. Tutte le funzioni e i dati di carica possono essere facilmente configurati e letti dal display.
Molto stabile con protezione contro danni alla vernice
Piedini e bordi in gomma antiurto e antivibrazioni
Modalità di carica
modalità consente di utilizzare il caricabatteria come potente alimentatore a
tensione costante con possibilità di regolazione di tensione e corrente - non
compare nel menu base.
maggiori info):
a 1200 Ah / 12 V
veicolo durante l’utilizzo di strumenti/computer collegati ad esempio alla presa
OBD per aggiornamento/programmazione e diagnosi centraline ma a motore
fermo, alimentando le utenze elettriche/elettroniche in test fino a 100A come
raffreddamento motore, alzacristalli, elettronica di bordo, ecc
tensione stabile per evitare perdite di informazioni elettroniche memorizzate
(orologio, preselezioni radio, richiesta codici autoradio, spia sostituzione batteria,
ecc) - non compare nel menu base
di una vettura dimostrativa nel salone showroom (eventuale blocco tastiera),
fornendo corrente a tutte le utenze come alzacristalli, riscaldamento, retrovisori
esterni, autoradio, ecc.
Alimenta la batteria e garantisce una tensione del sistema elettrico del veicolo stabile per la presentazione di tutte le funzioni del veicolo.
Manutenzione della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.